Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 1500 mm
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 1500 mm
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 1500 mm
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 1500 mm
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 1500 mm
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 1500 mm
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 1500 mm
Artikel-Nr.:
     158-CA855554
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CA855554
EAN/GTIN:
     4050576194340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwellen Set für Richtgeschwindigkeit 10 km/h
wolk® Temposchwelle Komplett-Set

Die wolk® Fahrbahnschwelle eignet sich um eine angemessene und aufmerksame Fahrweise zu erzwingen.

  • Fahrbahnschwelle
  • erzwingt angemessene Fahrweise und Aufmerksamkeit
  • optimale Sichtbarkeit durch eingelassene Reflektoren
  • modeulares Stecksystem, frei erweiterbar
  • Material : Hartgummi
  • für PKW- und LKW-Verkehr
  • Höhe bei Richtgeschwindigkeit 10 km/h: 7,0 cm
  • Höhe bei Richtgeschwindigkeit 30 km/h: 5,0 cm
  • Set besteht aus Mittel- und Endstücken (schwarz/gelb)
  • inkl. Besfestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
7,0
Länge [cm]:
150
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Fahrbahnschwelle
Produktkategorie:
Fahrbahnschwellen
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
Komplettset
Ausstattung:
Reflektor
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit [km/h]:
10
Material:
Hartgummi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 137,29*
€ 168,93*
€ 4,95*
ab € 136,74*
€ 168,93*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,89*
€ 170,18*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
CA855555
ab € 227,77*
Ähnlich
Wolk
CA855556
ab € 306,04*
Ähnlich
Wolk
CA855557
ab € 378,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.