Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle
Design Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle
Design Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle
Design Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Durchm.: 76 mm, mit Sollbruchstelle
Artikel-Nr.:
     158-CA855369
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     ASE 36/9
EAN/GTIN:
     4050576126587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Design Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Edelstahl-Sperrpfosten rund, Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte

  • dank der Sollbruchstelle bleibt das Fundament und der Pfosten im Falle einer Krafteinwirkung unbeschädigt
  • ortsfest
  • Bodenplatte Ø 14,0 cm
  • Sperrpfosten in Schmuckausführung
  • Ringe aus dem Rohr herausgearbeitet
  • für den Einsatz in weiträumigen Stadt- und Parkbereichen
  • Ösenmontage nicht möglich

Material: Edelstahl

 

Technische Daten:

Oberfläche: geschliffen

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: je nach Ausführung zwischen 4,5 – 8,7 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6,9
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Sollbruchstelle
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,99*
€ 306,03*
€ 4,95*
ab € 248,55*
€ 306,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 250,86*
€ 306,05*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,05*
€ 364,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,20*
€ 358,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,61*
€ 335,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,20*
€ 328,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-11-076-05-0096 / ASE 36/5 PZ
ab € 279,26*
Ähnlich
Mannus
ASE 36/7 CO
ab € 304,82*
Ähnlich
Mannus
ASE 36/3
ab € 225,43*
Ähnlich
Mannus
ASE 36/8
ab € 289,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.