| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CA849135 Herst.-Nr.: 2-10-070-05-0006 / AS 135 DK EAN/GTIN: 4050576043921 |
| | |
|
| | |
| Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratischAbsperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte. - kippbar
- ortsfest
- Verriegelung über Dreikantschloss
- Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm
- Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.
Material: Aluminium Oberfläche: feuerverzinkt Pfosten: 7,0 x 7,0 cm Höhe über Flur: 90,0 cm Gewicht: 6,8 - 12 kg Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 7,00 | Gewicht [kg]: | 3,2 | Höhe ü. Flur [cm]: | 90 | Tiefe [cm]: | 7,0 | Produktart: | Warnpfosten | Produktkategorie: | Absperrpfosten | Farbe: | rot/silber | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Eigenschaft: | kippbar | reflektierend | Einsatzbereich: | Außenbereich | Form: | eckig | Kopf: | Spitzkopf | Montageort: | Boden | Verschluss: | Dreikant | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrpfosten Funktionssperrpfosten, Mannus |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,43* | € 226,63* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 210,56* | € 257,93* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 210,14* | € 257,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|