Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Stahl-Absperrpfosten umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Stahl-Absperrpfosten umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Design Stahl-Absperrpfosten umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Design Stahl-Absperrpfosten umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Design Stahl-Absperrpfosten umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA840945
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 4/5 CO
EAN/GTIN:
     4050576061192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Design Stahl-Absperrpfosten umlegbar auf Bodenplatte
Stilsperrpfosten Ø 7,6 cm

Absperrpfosten zum Aufdübeln auf Bodenplatte.

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Profilzylinderschloss
  • Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm
  • glatte Ausführung mit dekorativer Abschlusskappe
  • hochwertige, solide Bauweise
  • setzt wirkungsvolle Akzente im repräsentativen Umfeld

Material: Stahl

Technische Daten:

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7021

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm + Kopf

Gewicht: 6,0 - 10,8 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6,5
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
kippbar
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 287,87*
€ 351,23*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 286,75*
€ 351,23*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,23*
€ 417,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,72*
€ 412,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,01*
€ 386,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,35*
€ 370,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
AS 4/7 CO / 2-14-076-07-0028
ab € 329,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.