Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Aluminium-Absperrpfosten umlegbar mit Bodenanker , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Aluminium-Absperrpfosten umlegbar mit Bodenanker , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Design Aluminium-Absperrpfosten umlegbar mit Bodenanker , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Design Aluminium-Absperrpfosten umlegbar mit Bodenanker , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Design Aluminium-Absperrpfosten umlegbar mit Bodenanker , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA840937
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 3/7 CO
EAN/GTIN:
     4050576129502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Design Aluminium-Absperrpfosten umlegbar mit Bodenanker
Stilsperrpfosten Aluminium, rund, Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenanker zum Einbetonieren

  • kippbar
  • Verriegelung über Prozylinderschloss
  • glatte Ausführung mit dekorativer Abschlusskappe
  • hochwertige, solide Bauweise
  • setzt wirkungsvolle Akzente im repräsentativen Umfeld

Technische Daten:

Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, RAL 7021 oder Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7021

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm + Kopf

Gewicht: 6,0 - 10,8 kg

 

Material: Aluminium


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
3,1
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
anthrazit
Befestigungsmittel:
Bodenanker
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 246,66*
€ 302,18*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 246,91*
€ 302,18*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,18*
€ 359,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,53*
€ 352,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
AS 3/5 CO
ab € 256,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.