Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     158-CA840137
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-070-07-0009 / AS 137 CO
EAN/GTIN:
     4050576067378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Bodenanker
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenanker zum Einbetonieren.

  • kippbar
  • Verriegelung über Prozylinderschloss
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Aluminium

Oberfläche: feuerverzinkt

Farbe: rot/silber

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
3,3
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsmittel:
Bodenanker
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 236,24*
€ 291,03*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 236,70*
€ 291,03*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,70*
€ 281,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-10-070-05-0006 / AS 135 DK
ab € 183,02*
Ähnlich
Mannus
AS 135 CO
ab € 164,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.