Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA830333
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-05-0036 / AS 5 CO RW
EAN/GTIN:
     4050576041842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Profilzylinderschloss
  • Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm

Material:

  • Sperrpfosten aus Aluminium
  • Scharnier aus stabiler Spritzgusskonstruktion

Oberfläche:

  • weiß pulverbeschichtet
  • aufgesetzte, rote Reflexfolie für gute Signalwirkung

Farbe: rot/weiß

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,85 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
2,85
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 195,78*
€ 242,24*
€ 4,95*
ab € 196,06*
€ 242,24*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,81*
€ 269,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-10-076-05-0014 / AS 5 DK RW
ab € 180,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.