Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kettenständerset Kunststoffpfosten, gelb/schwarz, 1 Set: 2 Pfosten, 2m-Kette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kettenständerset Kunststoffpfosten, gelb/schwarz, 1 Set: 2 Pfosten, 2m-Kette
Kettenständerset Kunststoffpfosten, gelb/schwarz, 1 Set: 2 Pfosten, 2m-Kette
Artikel-Nr.:
     158-CA136402
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-13-604-02
EAN/GTIN:
     4050576123111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständerset
Kettenständerset Kunststoffpfosten,...
Mannus
Schilder
Kettenständerset

Ausführung: 2 Pfosten mit 2 m-Kette
Farbe: gelb/schwarz

Mobiler Kunststoffpfosten mit Kette im Set in den Farbausführungen rot/weiß oder gelb/schwarz.

Einfache Handhabung, selbststehend. Zur Absperrung im Innen- und Außenbereich.

Hohe Standfestigkeit durch 8-eckigen Kunststofffuß.

Gewicht Fuß: 3,0 kg

Ø-Pfosten: 4,8 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Oberfläche/Material: witterungsbeständiger Kunststoff

Als Set mit zwei, vier oder sechs Pfosten erhältlich.


Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,89*
€ 51,04*
Lager 158
Frei Haus
ab € 51,90*
€ 63,27*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,27*
€ 75,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,05*
€ 70,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,61*
€ 68,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,95*
€ 64,20
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 51,90*
€ 61,76
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kettenständerset Kunststoffpfosten, gelb/schwarz, 1 Set: 4 Pfosten, 6m-Kette
Mannus
2-13-048-13-604-04
ab € 83,81*
Ähnlich
Kettenständerset Kunststoffpfosten, gelb/schwarz, 1 Set: 6 Pfosten, 10m-Kette
Mannus
2-13-048-13-604-06
ab € 124,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG