Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-BW2610 Herst.-Nr.: 41780 EAN/GTIN: 4003482417805 |
| | |
|
| | |
| Burg Wächter Tresor WS Office 816 K mit Doppelbartschloss, Widerstandsgrad I, feuergeschützt BURG WÄCHTER WS Office 816 KSchützen Sie ihre geschäftlichen Unterlagen, Dokumente, Kundendaten sowie Bargeld vor Diebstahl und Einbruch! Der Burg Wächter Office Wertschutzschrank bietet ihren Dokumenten einen sicheren Aufbewahrungsort und findet Platz für ganze Ordner. Der doppelwandige Korpus macht den Tresor besonders widerstandsfähig und durch die dreiseitige Rundbolzenverriegelung wird ein gewaltsames öffnen erheblich erschwert. Mit dem umstellbaren, gepanzerten Hochsicherheits-Doppelbartschloss kann der Tresor bei Verlust eines Schlüssels auf eine neue Schließung umgestellt werden. Das Schloss verfügt über einen Schließzwang durch den der Schlüssel nur durch korrektes Schließen abgezogen werden kann. Die Sicherheit im Überblick: - freistehender Geschäftstresor
- typgeprüfte und vom ECB•S/VdS überwachte Sicherheit
- feuergeschützt
- zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Widerstandsgrad I
Die Kerndaten: - Schloss: Gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss
- Außenmaß (BxHxT): 78,0 x 148,6 x 55,4 cm
- Innenmaß (BxHxT): 63,8 x 133,6 x 37,0 cm
- Tür (BxH): 63,8 x 133,6 cm
- Gewicht: 310,0 kg
- Inhalt: 315 l
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 78,00 | Höhe [cm]: | 148,6 | Tiefe [cm]: | 55,4 | Produktart: | Tresor | Produktkategorie: | Schränke | Sicherheitsstufe: | I nach EN 1143-1 | Verschluss: | Doppelbartschloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, feuerschutztresor burg wächter, brandschutzschrank, wertschutzschrank vds 1, BURG-WÄCHTER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.740,18* | € 2.877,87* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.737,54* | € 2.881,25* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.747,01* | € 2.891,16* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.884,47* | € 3.034,08* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 3.115,49* | € 3.280,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|