Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-BW1700 Herst.-Nr.: 41210 EAN/GTIN: 4003482412107 |
| | |
|
| | |
| Burg Wächter Tresor Combi-Line CL 420 E elektronisches Zahlenschloss, doppelwandiges Feuerschutzmaterial Burg Wächter Tresor CombiLineTresor CombiLine mit zertifiziertem Feuerschutz - typgeprüfte und vom ECB.S/VdS überwachte Sicherheit
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- doppelwandige Konstruktion
- seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
Außenmaße(HxBxT): 36,0 x 49,5 x 44,5 cm, Innenmaße(HxBxT): 24,5 x 38,0 x 29,7 cm Ausführung K: Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss, VdS-geprüft Ausführung E: Programmierbares elektronisches Zahlenschloss, VdS-geprüft *Die mögliche Versicherungseinstufung basiert auf Angaben der Allgemeinen Hausrat-Versicherungen (VHB). Aufgrund unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 49,50 | Höhe [cm]: | 36,0 | Tiefe [cm]: | 44,5 | Produktart: | Tresor | Produktkategorie: | Schränke | Sicherheitsstufe: | S2 nach DIN EN 14450 | Verschluss: | Elektronisches Zahlenschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,25* | € 571,03* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,77* | € 575,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 538,55* | € 627,74* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 536,19* | € 627,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 559,50* | € 674,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|