Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor, Burg Wächter CityLine C 340 K, Mechanikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Möbeleinsatztresor, Burg Wächter CityLine C 340 K, Mechanikschloss
Möbeleinsatztresor, Burg Wächter CityLine C 340 K, Mechanikschloss
Möbeleinsatztresor, Burg Wächter CityLine C 340 K, Mechanikschloss
Artikel-Nr.:
     158-BW1610
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41160
EAN/GTIN:
     4003482411605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Burg Wächter CityLine C 340 K Möbeleinsatztresor hochsicherheits-Doppelbartschloss, doppelwandiges Feuerschutzmaterial
BURG WÄCHTER Möbeleinsatztresor CityLine

Optimale Aufbewahrung im Möbeltresor CityLine mit der Sicherheitsstufe B

  • Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
  • Doppelwandig
  • Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
  • mit umlaufendem Feuerfalz
  • Verriegelung durch Rundbolzen
  • Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden
  • geeignet für die Aufbewahrung von Waffen oder Munition (§36 des Waffengesetzes)

Außenmaße(HxBxT): 52,8 x 43,5 x 38,2 cm

Innenmaße(HxBxT): 44,0 x 35,0 x 29,2 cm

 

Ausführung K: Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss, VdS-geprüft

Ausführung E: Programmierbares elektronisches Zahlenschloss, VdS-geprüft

*Die mögliche Versicherungseinstufung basiert auf Angaben der Allgemeinen Hausrat-Versicherungen (VHB). Aufgrund unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
43,50
Höhe [cm]:
52,8
Tiefe [cm]:
38,2
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Sicherheitsstufe:
B nach VDMA 24992
Verschluss:
Doppelbartschloss
Versicherungseinstufung:
2.500 EUR gewerblich
Weitere Suchbegriffe: möbeleinsatztresor burg wächter, kleintresor, BURG-WÄCHTER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 351,66*
€ 423,7643*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,25*
€ 433,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,09*
€ 434,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,98*
€ 434,85*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 374,35*
€ 437,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,24*
€ 520,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,00*
€ 512,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,35*
€ 497,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,44*
€ 486,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,35*
€ 445,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.