Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Win Safe Fenstersicherung mit Einzelriegel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Win Safe Fenstersicherung mit Einzelriegel, Weiß
Burg Wächter Win Safe Fenstersicherung mit Einzelriegel, Weiß
Burg Wächter Win Safe Fenstersicherung mit Einzelriegel, Weiß
Burg Wächter Win Safe Fenstersicherung mit Einzelriegel, Weiß
Burg Wächter Win Safe Fenstersicherung mit Einzelriegel, Weiß
Artikel-Nr.:
     158-BW1460
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Winsafe WS 11 F1 GL W
EAN/GTIN:
     4003482382523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss
Burg Wächter WinSafe WS 11 Fenstersicherung mit Einzelriegel stabiler Schwenkriegel, VdS anerkannt


Scharnierseitensicherung für Fenster

  • VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
  • VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
  • 3 bis max. 31 mm Falzstärke
  • Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
  • Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
  • Optisch erkennbar, wenn sich die Sicherung im verriegelten Zustand befindet

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,4
Höhe [cm]:
14,2
Produktart:
Fenstersicherung
Produktkategorie:
Tür- und Fenstersicherung
Ausstattung:
Zylinderschloss
Eigenschaft:
VdS-anerkannt
Riegel:
Einzelriegel
Material:
Kunststoff | Stahl
Weitere Suchbegriffe: BURG-WÄCHTER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 39,79*
€ 52,07*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 39,87*
€ 52,08*
€ 4,95*
ab € 39,81*
€ 52,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 39,85*
€ 52,38*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 40,0376*
€ 52,5176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.