Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer verzinkt 87,5 x 67,5 x 33,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer verzinkt 87,5 x 67,5 x 33,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer verzinkt 87,5 x 67,5 x 33,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer verzinkt 87,5 x 67,5 x 33,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS8013
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-16-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462020160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer 4P, mit 4-Punkt-Spannsystem
BAUER® Südlohn Fassgreifer

  • zur Aufnahme stehender Fässer
  • 4-Punkt-Spannsystem
  • Entriegelung durch Betätigung der Führungsstange

Typ 4P

  • geeignet für 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

Typ 4P-D

  • für 120-220-l-Kunststoff-Deckelfässer

  • Größe: 87,5 x 67,5 x 33,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
87,50
Gewicht [kg]:
11
Höhe [cm]:
33,5
Tiefe [cm]:
67,5
Produktart:
Fassgreifer
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
Stahl
geeignet für:
Stahl-Deckelfass | Stahl-Spundfass | Kunststoff L-Ringfass | Kunststoff Doppel L-Ringfass | 200 l Fass | 220 l Fass
Tragfähigkeit [kg]:
350
Material:
Stahl, verzinkt
Aufnahmen für:
Kran
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 370,63*
€ 441,80*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,37*
€ 489,71*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,74*
€ 490,16*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 446,474*
€ 498,564*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 605,10*
€ 660,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,92*
€ 786,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,09*
€ 777,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,38*
€ 752,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,27*
€ 739,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,10*
€ 720,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474881
ab € 390,53*
Ähnlich
Eurokraft
474883
ab € 370,18*
Ähnlich
Eurokraft
474877
ab € 389,58*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 602,20*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 590,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.