Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kugelventil-Verriegelung V448, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Kugelventil-Verriegelung V448, groß
ABUS Kugelventil-Verriegelung V448, groß
ABUS Kugelventil-Verriegelung V448, groß
ABUS Kugelventil-Verriegelung V448, groß
Artikel-Nr.:
     158-AW4480
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     004537
EAN/GTIN:
     4003318004537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Abus Kugelventil-Verriegelung V448 für Rohre mit einem Durchmesser von 50,0 bis 200,0 mm
ABUS Kugelventil-Verriegelung

  • langlebiges, nicht leitendes Material
  • Löcher für Vorhangschlösser zum passgenauen Umschließen des Ventils
  • für 1 Vorhangschloss mit bis zu 7 bzw. 8 mm Bügeldurchmesser
  • in zwei Größen erhältlich (Griffe für Kugelventile von 1/2“ bis 8“)

Farbe: rot

Material: Polypropylen


Weitere Informationen:
Produktart:
Verriegelungssystem
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Farbe:
rot
Anwendungsbereich:
Kugelventil
Durchmesser Öse [mm]:
8
Material:
Polypropylen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,72*
€ 57,44*
€ 8,95*
ab € 50,41*
€ 66,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,22*
€ 84,68*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 88,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 73,03*
€ 91,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
43608
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.