Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kugelventil-Verriegelung V442, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Kugelventil-Verriegelung V442, klein
ABUS Kugelventil-Verriegelung V442, klein
ABUS Kugelventil-Verriegelung V442, klein
ABUS Kugelventil-Verriegelung V442, klein
Artikel-Nr.:
     158-AW4420
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     004520
EAN/GTIN:
     4003318004520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Abus Kugelventil-Verriegelung V442 für Rohre mit einem Durchmesser von 14,5 bis 52,5 mm
ABUS Kugelventil-Verriegelung

  • langlebiges, nicht leitendes Material
  • Löcher für Vorhangschlösser zum passgenauen Umschließen des Ventils
  • für 1 Vorhangschloss mit bis zu 7 bzw. 8 mm Bügeldurchmesser
  • in zwei Größen erhältlich (Griffe für Kugelventile von 1/2“ bis 8“)

Farbe: rot

Material: Polypropylen


Weitere Informationen:
Produktart:
Verriegelungssystem
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Farbe:
rot
Anwendungsbereich:
Kugelventil
Durchmesser Öse [mm]:
8
Material:
Polypropylen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,52*
€ 29,72*
€ 4,95*
ab € 27,31*
€ 35,96*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 27,44*
€ 36,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 33,77*
€ 43,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 36,47*
€ 47,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
43608
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.