| |
|
| Artikel-Nr.: 158-AM2110.03 Herst.-Nr.: 60-122 EAN/GTIN: 4045504601229 |
| | |
|
| | |
| AIR WOLF Hygieneabfallbehälter Serie Gamma II Edelstahlgehäuse, Volumen 10 Liter Ausgewählte Version: 03 - schwarz mattAIR WOLF Hygieneabfallbehälter Die Spenderserie Gamma II verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Gamma II den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab. Gestalten Sie mit Gamma II Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl. Hygieneabfallbehälter - Edelstahl
- 10 Liter Volumen
- zur Entsorgung von Damenhygienebeuteln
- mit Klappdeckel und Griffleiste
- mit innenliegender Beutelhalterung
- zur Aufputzmontage
- inkl. Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
- Maße (BxHxT): 27,0 x 31,2 x 12,9 cm
- Gewicht: 2,85kg
- Version: 03 - schwarz matt
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 27,0 | Höhe [cm]: | 31,2 | Tiefe [cm]: | 12,9 | Produktart: | Abfallbox | Hygieneabfallbehälter | Produktkategorie: | Abfallbehälter | Farbe: | schwarz | Ausstattung: | Müllsackhaltering | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Deckelausführung: | handbetätigte Einwurfklappe | Einsatzbereich: | Innenbereich | Montageort: | Wand | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,64* | € 132,86* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 100,17* | € 133,32* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 100,17* | € 133,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 103,05* | € 136,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|