Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec Aluminiumbox Extreme 375 extra stabile Riffelblechbox mit Hebelspannverschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alutec Aluminiumbox Extreme 375 extra stabile Riffelblechbox mit Hebelspannverschlüssen
Alutec Aluminiumbox Extreme 375 extra stabile Riffelblechbox mit Hebelspannverschlüssen
Alutec Aluminiumbox Extreme 375 extra stabile Riffelblechbox mit Hebelspannverschlüssen
Alutec Aluminiumbox Extreme 375 extra stabile Riffelblechbox mit Hebelspannverschlüssen
Alutec Aluminiumbox Extreme 375 extra stabile Riffelblechbox mit Hebelspannverschlüssen
Alutec Aluminiumbox Extreme 375 extra stabile Riffelblechbox mit Hebelspannverschlüssen
Alutec Aluminiumbox Extreme 375 extra stabile Riffelblechbox mit Hebelspannverschlüssen
Artikel-Nr.:
     158-AH0130
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     41375
EAN/GTIN:
     4014688413751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Alutec Aluminiumbox Extreme 375 extra stabile Riffelblechbox mit Hebelspannverschlüssen
ALUTEC Extreme 375

Extrem stabile Riffelblechbox mit Stülpdeckel. Zum Lagern und Transportieren von empfindlichen Materialien und Gegenständen.

  • Materialstärke: 3,0 mm (legiertes Alu-Riffelblech)
  • zwei bzw. vier seitliche Fallgriffe
  • zwei Fangbänder am Deckel
  • zwei Hebelspannverschlüsse (Ösendurchmesser 10mm)
  • vier Füße mit M10 Innengewinde zur Fixierung auf der Ladefläche
  • mit Staub- und Spritzwasserschutz
  • Verschlüsse aus Edelstahl

bis Extreme 234: Mit extra starken Deckelfangbändern zur Entlastung der Scharniere.

ab Extreme 250: Mit zwei Gasdruckdämpfern zum leichten Öffnen und Schließen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
152,2
Fassungsvermögen [l]:
375
Höhe [cm]:
52,0
Tiefe [cm]:
52,5
Produktart:
Aluminiumbox | Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
Aluminium
Ausstattung:
Deckel | Gasdruckdämpfer | Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Verschluss:
Hebelspannverschluss
Wandart:
geschlossen
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
152,2 × 52,0 × 52,5
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,48*
€ 512,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,64*
€ 512,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,12*
€ 512,47*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,36*
€ 531,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 667,56*
€ 710,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,15*
€ 845,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,07*
€ 829,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,99*
€ 815,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,21*
€ 804,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,56*
€ 794,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
254878
ab € 81,14*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41000
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.