Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulate, Feinkorn, geprüft für Verkehrsflächen, 20kg bindet bis zu 18 l Heizöl, 1 VE = 3 Sack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Granulate, Feinkorn, geprüft für Verkehrsflächen, 20kg bindet bis zu 18 l Heizöl, 1 VE = 3 Sack
Granulate, Feinkorn, geprüft für Verkehrsflächen, 20kg bindet bis zu 18 l Heizöl, 1 VE = 3 Sack
Granulate, Feinkorn, geprüft für Verkehrsflächen, 20kg bindet bis zu 18 l Heizöl, 1 VE = 3 Sack
Artikel-Nr.:
     158-AG99063
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18453
EAN/GTIN:
     4250101105692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Asecos Feinkorn Granulat zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, Kraftstoffen und Lacken
asecos® Granulate

zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, Kraftstoffen, Lacken etc.

  • Amtlich geprüft und zugelassen zur Verwendung auf Verkehrsflächen
  • dringt in kleine Vertiefungen und Risse ein
  • geeignet für großen Kontakt mit der Oberfläche
  • schnelle Absorption (z.B. bei Verkehrsflächen)
  • optimale Rutschfestigkeit auch bei völliger Sättigung

Körnung: 0,5-1,0 mm

 

20 kg Sack bindet bis 18 Liter Heizöl


Weitere Informationen:
Inhalt [kg]:
60
Körnung [mm]:
1
Produktart:
Bindegranulat
Produktkategorie:
Bindemittel
Aufnahmekapazität [l/kg]:
0,9
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, chemikalienbindemittel, Granulat, asecos
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 73,78*
€ 94,47*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 94,50*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 102,34*
€ 129,07*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 103,00*
€ 129,07*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,07*
€ 153,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,73*
€ 150,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,86*
€ 143,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,23*
€ 135,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,34*
€ 121,78
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.