Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Entsorgungsbehälter, Entsorgungsbehälter Stahlblech. Abfälle,Bodenrand, Deckel, 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Entsorgungsbehälter, Entsorgungsbehälter Stahlblech. Abfälle,Bodenrand, Deckel, 50 Liter
Justrite Entsorgungsbehälter, Entsorgungsbehälter Stahlblech. Abfälle,Bodenrand, Deckel, 50 Liter
Justrite Entsorgungsbehälter, Entsorgungsbehälter Stahlblech. Abfälle,Bodenrand, Deckel, 50 Liter
Artikel-Nr.:
     158-AG9202
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN09500RD
EAN/GTIN:
     4250101102141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Justrite Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Stahlblech Sicherheitsbehälter für Putzlappen und Abfälle
Justrite® Entsorgungsbehälter Stahlblech

Die hochwertigen Justrite® Entsorgungsbehälter sorgen für sicheres Entsorgen lösemittelhaltiger, öliger Putzlappen oder sonstige Abfälle.

  • Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter

  • selbstschließender Deckel mit Fußpedal
  • robuste runde Form
  • Bodenrand mit Belüftung verhindert Selbstentzündung des Inhalts
  • pulverlackiert - chemisch beständig
  • Material: Stahl

Hinweis: Bei der Entsorgung von lösungsmittelgetränkten Putzlappen und Abfällen kann sich die Lackierung ablösen, was keineswegs eine Leistungsbeeinträchtigung bewirkt.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,50
Fassungsvermögen [l]:
53
Gewicht [kg]:
7
Höhe [cm]:
51,0
Tiefe [cm]:
39,5
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
rot
Ausstattung:
Fußpedal
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Material Inneneinsatz:
Stahl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 94,50*
€ 115,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,11*
€ 119,90*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 101,52*
€ 124,11*
€ 4,95*
ab € 102,01*
€ 124,11*
Frei Haus
ab € 108,80*
€ 133,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09100RD
ab € 74,21*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09300RD
ab € 84,99*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09700RD
ab € 133,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.