Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskannen, Edelstahl, selbstschließender Feindosierhahn, Flammschutzsieb, Inhalt 1,0 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskannen, Edelstahl, selbstschließender Feindosierhahn, Flammschutzsieb, Inhalt 1,0 Liter
Sicherheitskannen, Edelstahl, selbstschließender Feindosierhahn, Flammschutzsieb, Inhalt 1,0 Liter
Artikel-Nr.:
     158-AG4745
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     14745
EAN/GTIN:
     4250101104572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
asecos Sicherheitskanne Edelstahl mit selbstschließendem Feindosierhahn und Überdruckventil
asecos® Sicherheitskanne aus Edelstahl

für das sichere Handling mit Gefahrstoffen

  • selbstschließender Feindosierhahn mit Überdruckventil
  • verhindert das Explodieren des Behälters bei Erwärmung
  • Flammschutzsieb aus Edelstahl
  • Werkstoff Edelstahl für hohe Medienreinheit



Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,5
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Gewicht [kg]:
1,2
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
11,5
Produktart:
Sicherheitskanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Flammsperre
Material:
Edelstahl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 145,01*
€ 164,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,41*
€ 165,78*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,82*
€ 168,15*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 169,60*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 175,74*
€ 198,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 175,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
14746
ab € 151,83*
Ähnlich
Asecos
14747
ab € 178,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.