Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 145 S1P ESD, Größen: 36 - 48 Version: 45 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 145 S1P ESD, Größen: 36 - 48 Version: 45 - Größe: 45
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 145 S1P ESD, Größen: 36 - 48 Version: 45 - Größe: 45
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 145 S1P ESD, Größen: 36 - 48 Version: 45 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     158-AD1430.45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     27400-45
EAN/GTIN:
     4043692461168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 145 S1P ESD leichte Sicherheitssandale mit sportlichem Look und Mesh Obermaterial

Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45

Atlas® Runner 145 S1P

Sehr sportlicher Sicherheitsschuh mit passgenauem Mesh Obermaterial für garantierten Tragekomfort.

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • Funktionsinnenfutter (aktiv-X)
  • ESD-fähig
  • geeignet für DGUV 112-191
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)

  • MPU Rebound-System

  • Mesh Obermaterial

  • Spitzenschutz

Größen: 36-48

EN ISO 20345 S1P SRC


  • Version: 45 - Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Meshmaterial
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv | antistatisch | rutschhemmend
Produktserie:
Runner
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,21*
€ 113,72*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 91,39*
€ 116,39*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 91,26*
€ 116,42*
€ 4,95*
ab € 91,46*
€ 116,42*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,42*
€ 138,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,26*
€ 137,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,81*
€ 127,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,89*
€ 121,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,26*
€ 108,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.