Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag Zubehör, Kantenschutz für SafetyWalk Bodenmarkierung, Tube mit 150ml Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschbelag Zubehör, Kantenschutz für SafetyWalk Bodenmarkierung, Tube mit 150ml Inhalt
Antirutschbelag Zubehör, Kantenschutz für SafetyWalk Bodenmarkierung, Tube mit 150ml Inhalt
Antirutschbelag Zubehör, Kantenschutz für SafetyWalk Bodenmarkierung, Tube mit 150ml Inhalt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-900.9273
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     90.9273
EAN/GTIN:
     4250971510121
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz-Tube
Kantenversiegelung
kantenversiegelung 3m
kantenversiegelung
3M Safety-Walk Kantenschutz zur nachträglichen Versiegelung der Markierungskanten
Montagezubehör für selbstklebende Antirutschbeläge

3M Safety Walk™

zur nachträglichen Versiegelung der Klebekanten bei Antirutschbelägen, zum Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe.

  • speziell Antirutschbeläge und Treppenkantenprofile im Außenbereich
  • reicht für ca. 40 m²
  • UV-Beständig

Vollständig belastbar nach 2-3 Tagen


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
147
Produktart:
Kantenschutzpolster
Produktkategorie:
Bodenbeschichtungen
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme | Gesundheitsgefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbelag Zubehör, 3M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,66*
€ 47,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,86*
€ 47,51*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.