Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable-Sichttafel-System, Sichttafeln DIN A4, mit Organisationsrand, VE=5 Stück Version: 7 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable-Sichttafel-System, Sichttafeln DIN A4, mit Organisationsrand, VE=5 Stück Version: 7 - blau
Durable-Sichttafel-System, Sichttafeln DIN A4, mit Organisationsrand, VE=5 Stück Version: 7 - blau
Artikel-Nr.:
     158-900.9250.7
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560706 blau
EAN/GTIN:
     4005546571317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Durable Function Sichttafeln DIN A4 mit Organisationsrand, in verschiedenen Farben erhältlich

Ausgewählte Version: 7 - blau

DURABLE FUNCTION PANEL A4

Die FUNCTION Sichttafelsysteme punkten mit robusten Modulen und sind somit bestens für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet.

  • DIN A4 mit Organisationsrand
  • in verschiedenen Farben erhältlich (5x in rot, blau, gelb, grün oder transparent)
  • 1 VE = 5 Stück

geeignet für alle DURABLE FUNCTION Sichttafelsysteme


  • Version: 7 - blau
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
10
Produktart:
Sichttafeln
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
blau
Ausstattung:
Übersichtsreiter
DIN Format:
DIN A4
Format:
Hochformat
Spendersystem:
Durable Function
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, durable magnetrahmen a4 blau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Durable-Sichttafel-System, Sichttafeln DIN A4, DURABLE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 4,22*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 4,25*
2 Tage
45
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,096*
€ 4,516*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 4,52*
Lager 158
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,146*
€ 5,976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,976*
€ 7,11144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,586*
€ 6,64734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,446*
€ 6,48074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,196*
€ 6,18324
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,146*
€ 4,93374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.