Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable-Sichttafel-System, Sichttafeln DIN A4, mit Organisationsrand, VE=5 Stück Version: 4 - gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Durable-Sichttafel-System, Sichttafeln DIN A4, mit Organisationsrand, VE=5 Stück Version: 4 - gelb
Durable-Sichttafel-System, Sichttafeln DIN A4, mit Organisationsrand, VE=5 Stück Version: 4 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-900.9250.4
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5607-04 gelb
EAN/GTIN:
     4005546571294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Durable Function Sichttafeln DIN A4 mit Organisationsrand, in verschiedenen Farben erhältlich

Ausgewählte Version: 4 - gelb

DURABLE FUNCTION PANEL A4

Die FUNCTION Sichttafelsysteme punkten mit robusten Modulen und sind somit bestens für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet.

  • DIN A4 mit Organisationsrand
  • in verschiedenen Farben erhältlich (5x in rot, blau, gelb, grün oder transparent)
  • 1 VE = 5 Stück

geeignet für alle DURABLE FUNCTION Sichttafelsysteme


  • Version: 4 - gelb
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
10
Produktart:
Sichttafeln
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Übersichtsreiter
DIN Format:
DIN A4
Format:
Hochformat
Spendersystem:
Durable Function
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, magnetrahmen durable a4 gelb, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Durable-Sichttafel-System, Sichttafeln DIN A4, DURABLE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 4,24*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 4,27*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,11*
€ 4,68*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 5,306*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 28,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.