Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable-Sichttafel-System, Sichttafeln DIN A4, mit Organisationsrand, VE=5 Stück Version: 3 - rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Durable-Sichttafel-System, Sichttafeln DIN A4, mit Organisationsrand, VE=5 Stück Version: 3 - rot
Durable-Sichttafel-System, Sichttafeln DIN A4, mit Organisationsrand, VE=5 Stück Version: 3 - rot
Artikel-Nr.:
     158-900.9250.3
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560703 rot
EAN/GTIN:
     4005546571287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Durable Function Sichttafeln DIN A4 mit Organisationsrand, in verschiedenen Farben erhältlich

Ausgewählte Version: 3 - rot

DURABLE FUNCTION PANEL A4

Die FUNCTION Sichttafelsysteme punkten mit robusten Modulen und sind somit bestens für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet.

  • DIN A4 mit Organisationsrand
  • in verschiedenen Farben erhältlich (5x in rot, blau, gelb, grün oder transparent)
  • 1 VE = 5 Stück

geeignet für alle DURABLE FUNCTION Sichttafelsysteme


  • Version: 3 - rot
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
10
Produktart:
Sichttafeln
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
rot
Ausstattung:
Übersichtsreiter
DIN Format:
DIN A4
Format:
Hochformat
Spendersystem:
Durable Function
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, durable magnetrahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Durable-Sichttafel-System, Sichttafeln DIN A4, DURABLE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 4,22*
1 Tag
10
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,86*
€ 4,23*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,99*
€ 4,49*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 5,296*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 28,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.