Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable-Sichttafel-System, Tischständer, aus Metall, mit 20 Sichttafeln DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable-Sichttafel-System, Tischständer, aus Metall, mit 20 Sichttafeln DIN A4
Durable-Sichttafel-System, Tischständer, aus Metall, mit 20 Sichttafeln DIN A4
Durable-Sichttafel-System, Tischständer, aus Metall, mit 20 Sichttafeln DIN A4
Durable-Sichttafel-System, Tischständer, aus Metall, mit 20 Sichttafeln DIN A4
Durable-Sichttafel-System, Tischständer, aus Metall, mit 20 Sichttafeln DIN A4
Durable-Sichttafel-System, Tischständer, aus Metall, mit 20 Sichttafeln DIN A4
Durable-Sichttafel-System, Tischständer, aus Metall, mit 20 Sichttafeln DIN A4
Artikel-Nr.:
     158-900.9241
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     568800
EAN/GTIN:
     4005546541587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Durable Tischständer Function Table 20 mit 20 eingefassten Sichttafeln DIN A4, leichtes Herausnehmen und Einfügen
DURABLE FUNCTION TABLE 20 Tischständer

FUNCTION Sichttafelsysteme punkten mit robusten Modulen und sind somit bestens für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet.

  • für 20 Sichttafeln DIN A4
  • standfest und bedienungsfreundlich
  • aus Stahlblech in L-Form
  • mit kratzfester Kunststoffbeschichtung
  • praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln
  • Lieferung inkl. 10 eingefassten Sichttafeln (je 5x rot, gelb, grün und blau)

Zur Aufnahme von Ersatzsichttafeln FUNCTION PANEL A4 (Art. 90.9250) und FUNCTION PANEL SAFE A4 (Art. DI5832).


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
56,5
Höhe [cm]:
40,5
Tiefe [cm]:
38,0
Produktart:
Sichttafelhalter
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
blau | gelb | grün | rot
Ausführung:
Tischständer
Ausstattung:
Einsteckschilder | Übersichtsreiter
Befestigungsart:
zum Aufstellen
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
scannertauglich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Sichttafeln
Spendersystem:
Durable Function
Material:
Stahl
Aufnahmekapazität:
20
Anzahl Sichttafeln:
20
Weitere Suchbegriffe: Tischschild, durable tischaufsteller a4, tisch aufsteller, tisch-aufsteller a4, Durable-Sichttafel-System, Tischständer, DURABLE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 115,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 87,76*
€ 115,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 89,99*
€ 118,99*
2 Tage
13
€ 2,90*
ab € 92,47*
€ 121,89*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 129,76*
€ 165,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.