Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner Set, Inhalt: Brenner, 5 m Schlauch, Dr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sievert PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner Set, Inhalt: Brenner, 5 m Schlauch, Dr
Sievert PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner Set, Inhalt: Brenner, 5 m Schlauch, Dr
Sievert PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner Set, Inhalt: Brenner, 5 m Schlauch, Dr
Artikel-Nr.:
     158-900.3310
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     766206
EAN/GTIN:
     7314527662065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
Druckminderer
Sievert PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner Set zum effektiven Aufbrennen von thermoplastischen Bodenmarkierungen


Das Sievert Titan Hochleistungsbrennerset ist stets anwendungsbereit und durch Titan langlebig, robust und leicht.

  • federleichtes Titan schont die Gelenke und lässt sie nicht ermüden

  • einfache Anwendung

  • ergonomischer Griff

  • 5 Meter Schaluch

  • mit Druckregler

  • verwendbar mit Propangas

  • Leistung: 114 kW


Weitere Informationen:
Anschluss [Zoll]:
0,375
Gewicht [kg]:
2,6
Produktart:
Gasbrenner
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Leistung [W]:
140.000,0
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,89*
€ 196,16*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 161,91*
€ 196,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 161,58*
€ 196,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 163,67*
€ 197,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 281,62*
€ 315,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,04*
€ 348,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.