Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert PRO 88 Aufschweißbrenner Set, Inhalt: Brenner, 5 m Schlauch, Druckregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sievert PRO 88 Aufschweißbrenner Set, Inhalt: Brenner, 5 m Schlauch, Druckregler
Sievert PRO 88 Aufschweißbrenner Set, Inhalt: Brenner, 5 m Schlauch, Druckregler
Sievert PRO 88 Aufschweißbrenner Set, Inhalt: Brenner, 5 m Schlauch, Druckregler
Artikel-Nr.:
     158-900.3309
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     766305
EAN/GTIN:
     7314527663055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
Druckminderer
Sievert PRO 88 Aufschweißbrenner Set zum effektiven Aufbrennen von thermoplastischen Bodenmarkierungen


Das Sievert Hochleistungsbrennerset ist stets anwendungsbereit und durch hochwertige Materialien langlebig und robust.

  • Griff und Edelstahlhalsrohr sind fest verlötet

  • einfache Anwendung

  • ergonomischer Griff

  • 5 Meter Schlauch

  • mit Druckregler

  • verwendbar mit Propangas

  • Leistung: 110 kW


Weitere Informationen:
Anschluss [Zoll]:
0,375
Gewicht [kg]:
3,6
Produktart:
Gasbrenner
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Leistung [W]:
110.000,0
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,12*
€ 104,19*
5 Tage
126
€ 5,99*
ab € 85,34*
€ 104,20*
1 Tag
130
€ 5,50*
ab € 85,28*
€ 104,24*
1 Tag
130
Frei Haus
ab € 85,98*
€ 104,72*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 194,74*
€ 228,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
030925E
ab € 9,91*
Zubehör
Rothenberger
035925E
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.