Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsleiter KF-Kompakt N12, Stahlseil mit Alusprossen, Länge 12m, Stockwerke 4, Gewicht: 6,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsleiter KF-Kompakt N12, Stahlseil mit Alusprossen, Länge 12m, Stockwerke 4, Gewicht: 6,9 kg
Rettungsleiter KF-Kompakt N12, Stahlseil mit Alusprossen, Länge 12m, Stockwerke 4, Gewicht: 6,9 kg
Rettungsleiter KF-Kompakt N12, Stahlseil mit Alusprossen, Länge 12m, Stockwerke 4, Gewicht: 6,9 kg
Artikel-Nr.:
     158-900.1776
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     31 121
EAN/GTIN:
     4015162311211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsleiter
rettungsleiter 12 m
rettungsleiter
rettungsleiter indexa
Indexa Rettungsleiter Kletter-Fix KF-Kompakt Modell N für Fluchtwege über Balkone oder Dachvorsprüngen
Rettungsleiter Kletter-Fix

Fenster oder Balkone sind im Gefahrenfall oft die einzigen Rettungswege. „Kletter-Fix“ ist die sichere Alternative, wenn der Rettungsweg nicht passierbar ist. Den Stahlhaken einfach an einer Fensterbrüstung, am Balkon oder an einem Wandanker (Best.-Nr. 900.1764) einhängen, Halteklemmen lösen und die Sprossen nach unten fallen lassen.

Modell A: Für den Abstieg an glatten Fassaden gibt es die Ausführung mit Abstandshalter an den Sprossen. Lieferbar in 3 verschiedenen Längen.

Modell N: Wenn der Fluchtweg über Balkon, Dachvorsprung oder Fassade mit vorstehenden Fensterbänken verläuft. Lieferbar in 5 verschiedenen Längen. Zum Nachrüsten des Modells N sind die Abstandsprofile auch separat zu bestellen.

Beschreibung:

  • massiver Stahleinhängehaken 8,0 cm breit
  • Stahlseil mit Alusprossen
  • Belastbarkeit der Leiter bis 300 kg
  • Belastbarkeit einzelne Sprosse bis 150 kg
  • Sprossenbreite: 33,0 cm
  • Sprossenabstand: 31,5 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
33,0
Gewicht [kg]:
6,9
Länge [m]:
12,00
Stufenabstand [cm]:
31,5
Produktart:
Rettungsleiter
Produktkategorie:
Rettungsleitern
Stockwerke:
4
Tragfähigkeit [kg]:
150
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleiter KF-Kompakt N12, Stahlseil mit Alusprossen, Länge 12m, Stockwerke, INDEXA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 322,46*
€ 384,26*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 321,60*
€ 384,26*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,26*
€ 457,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,62*
€ 454,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,00*
€ 423,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
31 081
ab € 230,29*
Ähnlich
Indexa
901774
ab € 161,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.