Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag, Antirutsch-Bodenmarkierung-Streifen,gelb/schwarz, m. Warnzeichen+Text, 61x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschbelag, Antirutsch-Bodenmarkierung-Streifen,gelb/schwarz, m. Warnzeichen+Text, 61x 15 cm
Antirutschbelag, Antirutsch-Bodenmarkierung-Streifen,gelb/schwarz, m. Warnzeichen+Text, 61x 15 cm
Antirutschbelag, Antirutsch-Bodenmarkierung-Streifen,gelb/schwarz, m. Warnzeichen+Text, 61x 15 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.1477
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     S111500610
EAN/GTIN:
     4250971512736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschstreifen gelb/schwarz selbstklebend, mit Warnzeichen und Text: Achtung Rutschgefahr
Mehlhose Antirutsch-Warnmarkierungen

  • selbstklebend
  • gelb/schwarz mit Warnzeichen
  • Oberfläche mit Antirutsch-Beschichtung (R 13)
  • Einzelstreifen aus 3M-SafetyWalk™, Länge 61,0 cm
  • Rollenware aus m2-Antirutschbelag™, Länge 18,3 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Länge [cm]:
61
Produktart:
Antirutschband
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
gelb/schwarz
Rutschhemmung:
R 13
Warntext:
Achtung Rutschgefahr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,85*
€ 44,77*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 33,75*
€ 44,77*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.