Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROGGE Display-Reiniger DUO-Clean 250ml, inkl. Mikrofasertuch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ROGGE Display-Reiniger DUO-Clean 250ml, inkl. Mikrofasertuch
ROGGE Display-Reiniger DUO-Clean 250ml, inkl. Mikrofasertuch
ROGGE Display-Reiniger DUO-Clean 250ml, inkl. Mikrofasertuch
ROGGE Display-Reiniger DUO-Clean 250ml, inkl. Mikrofasertuch
ROGGE Display-Reiniger DUO-Clean 250ml, inkl. Mikrofasertuch
Artikel-Nr.:
     158-900.1150
Hersteller:
     Rogge
Herst.-Nr.:
     RMSH-10324
EAN/GTIN:
     4041511103244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
ROGGE Display-Reiniger DUO-Clean 250ml Bildschirmreiniger für LCD,TFT,LED,Plasma und Touch Displays
ROGGE® DUO Clean Displayreiniger

Streifenfreie Reinigung Ihres LCD,TFT oder Plasma Bildschirms.

Der Rogge Bildschirmreiniger entfernt mühelos Staub und Schmutz und ist dabei biologisch abbaubar.

  • inkl. Mikrofasertuch 38x40cm (waschbar bis 95 Grad
  • für besonders empfindliche Oberflächen
  • ideal geeignet für Smartphones, Navigationsgeräte und Tablets
  • wirkt antistatisch

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
250
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bildschirmreinigung
Gebinde:
Sprühflasche
geeignet für:
Bildschirme
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR / VE</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16240">250</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">900.1150</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">9,40</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 12,58*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 12,58*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.