Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M6404 Herst.-Nr.: 06404 | 7100055258 EAN/GTIN: 0051131064041 |
| | |
|
| | |
| 3M Scotch Konturenband 471+ Maße (BxL): 3,17 mm x 32,9 m 3M Scotch® Konturenband 471+Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren und für allgemeine Innendekoration. - dünnes, hochflexibles, besonders dehn- und anschmiegsames Band aus Weich-PVC
- hochflexibles Vinylband
- mit verbesserter Klebkraft
- temperaturbeständig bis 80 °C
- wasser- und lösemittelbeständig
- zum Abkleben von Scheibengummis und Kunststoffteilen
- eignet sich besonders zum Kleben von engen Radien und Kurven
- sauber und leicht zu entfernen
Ideal zum Kurvenkleben, beim Schriftenmalen und für Designlackierungen. Im Innenbereich bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 0,3 | Länge [m]: | 33,00 | Produktart: | Abdeckband | Konturenband | Produktkategorie: | Klebebänder | Farbe: | blau | Eigenschaft: | lösemittelbeständig | wiederlösbar | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, 3m isolierband blau 33mx3mm, pvc-band, pvc-band blau, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 3,49* | € 4,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,44* | € 5,33* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 4,985* | € 6,595* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,61* | € 6,75* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,60* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|