Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M4402 Herst.-Nr.: 4401BLA | 7100021033 EAN/GTIN: 3100340009460 |
| | |
|
| | |
| 3M Scotch Isolierband universal schwarz flexibles PVC Elektriker-Isolierband 3M™ Scotch® IsolierbandDas universal 3M™ Scotch® Isolierband ist bestens für alle Kabel- und Elektroisolationen geeignet und profitiert durch eine besondere Schmiegsamkeit wodurch es sich noch zuverlässiger umwickeln lässt. - Isolierband zur Kabel- und Elektroisolation
- hohes Sicherheitsmaß
- klebstark und sofort haftend
- mit besonderer Flexibilität
- extrem schwer entflammbar
- Temperaturbeständig von 0°C bis 90°C
- sicher bis 6.000 Volt anzuwenden
- Material: PVC
- Maße: 15 mm x 10 m
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 1,5 | Länge [m]: | 10,00 | Produktart: | Isolierband | Produktkategorie: | Klebebänder | Farbe: | schwarz | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,71* | € 2,75* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,83* | € 2,77* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,83* | € 2,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,41* | € 3,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,11* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|