Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 7 x 9,2 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 7 x 9,2 cm
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 7 x 9,2 cm
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 7 x 9,2 cm
Artikel-Nr.:
     158-3M1741
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCH174 | 7000097763
EAN/GTIN:
     8410001201047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
3M Scotch-Brite Reinigungsschwamm mit robustem Scheuervlies, Farbe: gelb/grün
3M™ Scotch-Brite™ Reinigungsschwämme

  • Profischwamm für den Einsatz bei stärksten Verschmutzungen
  • bewährte Kombination aus saugstarkem gelben Schwamm mit robuster grüner Scheuerseite
  • hochwertiges Vliesmaterial für eine gründliche Reinigung
  • Feucht- und Nassreinigung unempfindlicher Oberflächen
  • Griffrille für mehr Komfort

Material: Polyesterschwamm, Nylonvlies mit Aluminiumoxidkörnung

Farbe: gelb/grün

1 VE = 20 Stück (3M1741); 10 Stück (3M1742)


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
9,2
Stück [VE]:
20
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Schwamm
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
gelb
Material:
Nylon | Polyester
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm 3m, scheuer schwamm, Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 7 x 9, 2 cm, 3M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 1,03*
€ 1,79*
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,006*
€ 2,706*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 30,73*
€ 43,44*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 30,65*
€ 43,44*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,44*
€ 51,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,27*
€ 49,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 33,22*
€ 39,53
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 30,73*
€ 36,57
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.