Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kreppklebeband 101E, gute Haftung auf vielen Oberflächen Maße: 48 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Kreppklebeband 101E, gute Haftung auf vielen Oberflächen Maße: 48 mm x 50 m
3M Kreppklebeband 101E, gute Haftung auf vielen Oberflächen Maße: 48 mm x 50 m
3M Kreppklebeband 101E, gute Haftung auf vielen Oberflächen Maße: 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     158-3M1012
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     101E/48MMX50M | 7100135720
EAN/GTIN:
     4046719937417
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M Kreppklebeband 101E Maße (LxB): 50,0 m x 48 mm
3M™ Kreppband 101E

  • gute Haftung auf vielen Oberflächen
  • Gummiharz-Klebstoff sorgt für gute Soforthaftung
  • leichtes Abreißen von Hand
  • nur für die Innenanwendung geeignet

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,8
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,13
Produktart:
Abdeckband | Kreppklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
natur
Material:
Krepppapier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,39*
3
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 3,90*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,07*
1
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 5,07*
1 Tag
97
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.