| |
|
| Artikel-Nr.: 158-350.3773 Herst.-Nr.: 35.3773 EAN/GTIN: 4044589170446 |
| | |
|
| | |
| Klebebänder zur Qualitätssicherung weiß/orange, Text: Nacharbeit Klebebänder zur Qualitätskontrolle Ideal zur Kennzeichnung des Prüfzustandes bei großvolumigen Produkten. Material: PVC-Folie, selbstklebend Lieferform: Rollenware - 66 m lang, 5,0 cm hoch. - Material: PVC-Folie, umweltschonend, selbstklebend
Weitere Informationen: | | Produktart: | QS-Klebeband | Produktkategorie: | Qualitätskennzeichnung | Farbe: | orange | Eigenschaft: | selbstklebend | Text: | Nacharbeit | Material: | PVC | Breite: | 5,0 cm | Länge: | 66,0 m | Stärke: | 0,1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder für die Qualitätssicherung, Organisationsetikett, Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnungsetikett, Organisationsetikett - Nacharbeit, Qualitätskennzeichnung - Nacharbeit, Qualitätssicherung zur Nachbearbeitung, pvc-klebeband orange 66m x 50mm, pvc-band, pvc-band orange, Klebebänder zur Qualitätssicherung Nacharbeit, wolk, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband |
| | |
| |