Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technomelt PUR 4663, Schmelzklebstoff zum Kleben und Laminieren, Inhalt: 300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technomelt PUR 4663, Schmelzklebstoff zum Kleben und Laminieren, Inhalt: 300 g
Technomelt PUR 4663, Schmelzklebstoff zum Kleben und Laminieren, Inhalt: 300 g
Technomelt PUR 4663, Schmelzklebstoff zum Kleben und Laminieren, Inhalt: 300 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-1000903
Hersteller:
     TECHNOMELT
Herst.-Nr.:
     1264634
EAN/GTIN:
     4033267303702
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißkleber
Klebeklötze
Schmelzkleber
Schmelzklebstoff
Technomelt PUR 4663 Hotmelt Schmelzklebstoff zum Kleben und Laminieren von Innenraumteilen
Technomelt® PUR 4663

Der Technomelt® PUR 4663 Schmelzklebstoff basiert auf Polyurethan und wird zum Kleben und Laminieren von Innenraumteilen, insbesondere mit Textilien und Kunststoffen eingesetzt.

  • Schmelzklebstoff
  • für Montage und Kaschierung
  • lösungsmittelfrei
  • große Anfangsfestigkeit
  • Hitzebeständigkeit bis 150°C
  • hohe Kälteflexibilität
  • geeignet für Textilien, Kunststoffe und Holz
  • beständig gegen Wasser und viele Lösungsmittel

Weitere Informationen:
Inhalt [kg]:
0,3
Produktart:
Schmelzklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Eigenschaft:
wasserfest | lösemittelbeständig
Werkstoff:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Textilien | Holz
zu verkleben mit:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Textilien | Holz
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Gesundheitsgefahr
Weitere Suchbegriffe: heißkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,64*
€ 46,40*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,82*
€ 46,40*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.