Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Treteimer RIBO, Fassungvermögen: 35 L Version: 02 - Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Treteimer RIBO, Fassungvermögen: 35 L Version: 02 - Graphit
rothopro Treteimer RIBO, Fassungvermögen: 35 L Version: 02 - Graphit
rothopro Treteimer RIBO, Fassungvermögen: 35 L Version: 02 - Graphit
rothopro Treteimer RIBO, Fassungvermögen: 35 L Version: 02 - Graphit
rothopro Treteimer RIBO, Fassungvermögen: 35 L Version: 02 - Graphit
rothopro Treteimer RIBO, Fassungvermögen: 35 L Version: 02 - Graphit
rothopro Treteimer RIBO, Fassungvermögen: 35 L Version: 02 - Graphit
Artikel-Nr.:
     158-1000575.02
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1061011102
EAN/GTIN:
     7610859269911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
rothopro Treteimer RIBO robuste Konstruktion, mit Soft-Close Deckel

Ausgewählte Version: 02 - Graphit

rothopro® Treteimer RIBO

Moderner Abfallbehälter aus Kunststoff mit Trittfunktion.

  • robuste Kunststoffkonstruktion
  • mit Echtmetallummantellung
  • rostet nicht
  • keine Fingerabdrücke
  • sanftes und geräuschloses schließen
  • dicht schließernder Deckel
  • kein Austritt von unangenehmen Gerüchen
  • Tütentoleranz: 25-40 L

Fassungsvermögen: 35 L


  • Version: 02 - Graphit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
28,5
Fassungsvermögen [l]:
35
Höhe [cm]:
51,3
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Abfalleimer | Treteimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Soft-Close-Deckel | Tretöffnungsmechanik
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
35
€ 7,90*
ab € 32,03*
€ 45,14*
€ 4,95*
ab € 34,21*
€ 48,39*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 34,25*
€ 48,39*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.