Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung für Erstehilfekästen Symbol Erste-Hilfe, 860 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierung für Erstehilfekästen Symbol Erste-Hilfe, 860 mm
Bodenmarkierung für Erstehilfekästen Symbol Erste-Hilfe, 860 mm
Bodenmarkierung für Erstehilfekästen Symbol Erste-Hilfe, 860 mm
Artikel-Nr.:
     158-1000268
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000268
EAN/GTIN:
     4044589610980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutschbelag Symbole
antirutschbelag symbole
Bodenmarkierung für Erstehilfekästen R10 Symbol Erste-Hilfe
SafetyMarking® Bodenmarkierung für Erste-Hilfe Kästen

Die Bodenmarkierung für Erste-Hilfe Kästen mit der Rutschhemmung R10 eignet sich für das Aufmerksammachen.

  • belastungsbeständige Folie mit Rutschhemmung R10
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
86,0
Länge [cm]:
43
Produktart:
Antirutsch-Bodenzeichen
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
grün
Befestigungsart:
selbstklebend
Rutschhemmung:
R 10
Lieferform:
Einzelstück
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,54*
€ 29,65*
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 29,65*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.