Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung für Feuerlöscher Symbol Feuerlöscher, 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierung für Feuerlöscher Symbol Feuerlöscher, 610 mm
Bodenmarkierung für Feuerlöscher Symbol Feuerlöscher, 610 mm
Bodenmarkierung für Feuerlöscher Symbol Feuerlöscher, 610 mm
Artikel-Nr.:
     158-1000238
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000238
EAN/GTIN:
     4044589610683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutschbelag Symbole
antirutschbelag symbole
Bodenmarkierung für Feuerlöscher R10 Symbol Feuerlöscher
SafetyMarking® Bodenmarkierung für Feuerlöscher

Die Bodenmarkierung für Feuerlöscher mit der Rutschhemmung R10 eignet sich für das Aufmerksammachen.

  • belastungsbeständige Folie mit Rutschhemmung R10
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
61,0
Länge [cm]:
30,5
Produktart:
Antirutsch-Bodenzeichen
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
rot
Befestigungsart:
selbstklebend
Rutschhemmung:
R 10
Lieferform:
Einzelstück
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 16,62*
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 16,62*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.