Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltuch Kiclean Cottex W, reine Baumwolle, 10 kg je Karton, weiß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Baumwolltuch Kiclean Cottex W, reine Baumwolle, 10 kg je Karton, weiß
Baumwolltuch Kiclean Cottex W, reine Baumwolle, 10 kg je Karton, weiß
Baumwolltuch
Artikel-Nr.:
     157-TG_CT_W
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025262116876
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Baumwoll-Reinigungstuch Kiclean Cottex W, reine Baumwolle, 10 kg je Karton, weiß

  • Neuware
  • weiß
  • ca. 26 x 38 cm
  • 100% Baumwolle
  • ca. 10 kg je Karton
  • lösemittelbeständig
  • wiederverwendbar, da waschbar
  • für alle Polier- und Reinigungsarbeiten
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Baumwolltücher, allzwecktuch baumwolle, baumwolltücher, Baumwolltuch, Textillappen, Trikotputzlappen, Trikotputztuch, Reinigungstuch, Putzpapier, Wischtuch, Poliertuch, Putzlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Kilogramm (ab € 1,821* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 28,58*
€ 34,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,79*
€ 31,88
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,21*
€ 21,67
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1000.2-00
ab € 24,51*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,27*
Ähnlich
k.A.
ab € 19,32*
Ähnlich
Brod
10443
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.