Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 8 bis 10 mm, neutral


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 8 bis 10 mm, neutral
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 8 bis 10 mm, neutral
Artikel-Nr.:
     157-OSN_8-10N
Hersteller:
     RML
Herst.-Nr.:
     531853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff schutznetz

Oberflächenschutznetze werden zum Schutz von empfindlichen Oberflächen, wie Metall- Aluminium-, Holz- und Glasobjekte eingesetzt

  • Passend für Produkte von 8-10 mm
  • Farbe: neutral
  • Einfach überzustreifen
  • Flexibel
  • Top-Qualität
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel
  • Nicht entflammbar
  • Wiederverwendbar
  • raumsparend
  • Länge: 400 Laufmeter
Weitere Informationen:
Durchmesser von:
8 mm
Durchmesser bis:
120 mm
Länge:
250 m
Farbe:
neutral
Gewicht/m:
10 g
Weitere Suchbegriffe: Oberflächen-Schutznetz, Produkt Schutznetze, Versand-Schutznetz, oberflächenschutznetz rot, kunststoff-schutznetz, Kunststoff, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,28*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 400 Meter (ab € 0,3032* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 177,28*
€ 210,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 173,10*
€ 205,99
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 160,74*
€ 191,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 151,32*
€ 180,07
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 139,68*
€ 166,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 133,59*
€ 158,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 121,28*
€ 144,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.