Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 40 bis 60 mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 40 bis 60 mm, gelb
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 40 bis 60 mm, gelb
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 40 bis 60 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     157-OSN_40-60Y
Hersteller:
     RML
Herst.-Nr.:
     532066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetze gelb

Oberflächenschutznetze werden zum Schutz von empfindlichen Oberflächen, wie Metall- Aluminium-, Holz- und Glasobjekte eingesetzt

  • Passend für Produkte von 50-60 mm
  • Farbe: gelb
  • Einfach überzustreifen
  • Flexibel, leicht und weich
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel
  • Nicht entflammbar
  • Wiederverwendbar
  • raumsparend
  • Länge: 150 Laufmeter
Weitere Informationen:
Durchmesser von:
50 mm
Durchmesser bis:
60 mm
Länge:
50 m
Farbe:
gelb
Gewicht/m:
40 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, netzschlauch 50m, Oberflächen-Schutznetz, Produkt Schutznetze, Versand-Schutznetz, oberflächenschutznetz grün, kunststoff-schutznetz, Kunststoff, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,15*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,501* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 123,62*
€ 147,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 122,18*
€ 145,39
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 107,07*
€ 127,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,26*
€ 120,50
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 88,15*
€ 104,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,59*
€ 103,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 75,15*
€ 89,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.