Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 25 bis 50 mm, hellgrün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 25 bis 50 mm, hellgrün
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 25 bis 50 mm, hellgrün
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 25 bis 50 mm, hellgrün
Artikel-Nr.:
     157-OSN_25-50G
Hersteller:
     RML
Herst.-Nr.:
     531981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetz grün

Oberflächenschutznetze werden zum Schutz von empfindlichen Oberflächen, wie Metall- Aluminium-, Holz- und Glasobjekte eingesetzt

  • Passend für Produkte von 25-50 mm
  • Farbe: grün
  • Einfach überzustreifen
  • Flexibel, leicht und weich
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel
  • Nicht entflammbar
  • Wiederverwendbar
  • Raumsparend
  • Länge: 300 Laufmeter
Weitere Informationen:
Durchmesser von:
25 mm
Farbe:
grün
Gewicht/m:
15 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Oberflächen-Schutznetz, Produkt Schutznetze, Versand-Schutznetz, oberflächenschutznetz grün, kunststoff-schutznetz, Kunststoff, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,09*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,26364* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 139,77*
€ 166,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 138,45*
€ 164,76
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 113,28*
€ 134,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 107,21*
€ 127,58
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 92,91*
€ 110,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,07*
€ 108,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 79,09*
€ 94,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.