Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 10 bis 20 mm, orange


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 10 bis 20 mm, orange
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 10 bis 20 mm, orange
Artikel-Nr.:
     157-OSN_10-20O
Hersteller:
     RML
Herst.-Nr.:
     531854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
netzschlauch orange

Oberflächenschutznetze werden zum Schutz von empfindlichen Oberflächen, wie Metall- Aluminium-, Holz- und Glasobjekte eingesetzt

  • Passend für Produkte von 10-20 mm
  • Farbe:orange
  • Einfach überzustreifen
  • Flexibel
  • Top-Qualität
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel
  • Nicht entflammbar
  • Wiederverwendbar
  • raumsparend
  • Länge: 400 Laufmeter
Weitere Informationen:
Durchmesser von:
10 mm
Durchmesser bis:
10 mm
Länge:
400 m
Farbe:
Orange
Gewicht/m:
12 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Oberflächen-Schutznetz, Produkt Schutznetze, Versand-Schutznetz, oberflächenschutznetz rot, kunststoff-schutznetz, Kunststoff, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 400 Meter (ab € 0,24108* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 139,43*
€ 165,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 138,12*
€ 164,36
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 125,56*
€ 149,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,34*
€ 140,82
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 112,43*
€ 133,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,63*
€ 129,27
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 96,43*
€ 114,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.