Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 50 bis 120 mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 50 bis 120 mm, rot
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 50 bis 120 mm, rot
Artikel-Nr.:
     157-OSN50-120R
Hersteller:
     RML
Herst.-Nr.:
     531993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetz rot

Oberflächenschutznetze werden zum Schutz von empfindlichen Oberflächen, wie Metall- Aluminium-, Holz- und Glasobjekte eingesetzt

  • Passend für Produkte von 50-120 mm
  • Farbe: rot
  • Einfach überzustreifen
  • Flexibel, leicht und weich
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel
  • Nicht entflammbar
  • Wiederverwendbar
  • Raumsparend
  • Länge: 250 Laufmeter
Weitere Informationen:
Durchmesser von:
50 mm
Durchmesser bis:
100 mm
Länge:
150 m
Farbe:
rot
Gewicht/m:
14 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Oberflächen-Schutznetz, Produkt Schutznetze, Versand-Schutznetz, oberflächenschutznetz rot, kunststoff-schutznetz, Kunststoff, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,11*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,28444* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,52*
€ 151,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,12*
€ 150,08
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 113,51*
€ 135,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 107,11*
€ 127,46
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 83,31*
€ 99,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,30*
€ 96,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,11*
€ 84,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.