Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 50 bis 100 mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 50 bis 100 mm, gelb
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 50 bis 100 mm, gelb
Anwendungsbeispiel
Artikel-Nr.:
     157-OSN50-100Y
Hersteller:
     RML
Herst.-Nr.:
     531967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetze gelb

Oberflächenschutznetze werden zum Schutz von empfindlichen Oberflächen, wie Metall- Aluminium-, Holz- und Glasobjekte eingesetzt

  • Passend für Produkte von 50-100 mm
  • Farbe: gelb
  • Einfach überzustreifen
  • Flexibel und weich
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel
  • Nicht entflammbar
  • Wiederverwendbar
  • Raumsparend
  • Länge: 150 Laufmeter
  • 41g/m
Weitere Informationen:
Durchmesser von:
50 mm
Durchmesser bis:
70 mm
Länge:
500 m
Farbe:
gelb
Gewicht/m:
41 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Oberflächen-Schutznetz, Produkt Schutznetze, Versand-Schutznetz, oberflächenschutznetz gelb, kunststoff-schutznetz, Kunststoff, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,79*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,52527* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 134,35*
€ 159,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,83*
€ 158,07
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 120,18*
€ 143,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 112,77*
€ 134,20
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 91,40*
€ 108,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,34*
€ 106,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,79*
€ 93,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.