Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 100 bis 200 mm, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 100 bis 200 mm, grün
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 100 bis 200 mm, grün
Oberflächenschutznetz aus Kunststoff, für Durchmesser 100 bis 200 mm, grün
Artikel-Nr.:
     157-OSN100-200
Hersteller:
     RML
Herst.-Nr.:
     531858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff schutznetz

Oberflächenschutznetze werden zum Schutz von empfindlichen Oberflächen, wie Metall- Aluminium-, Holz- und Glasobjekte eingesetzt

  • Passend für Produkte von 100-200 mm
  • Farbe: orange
  • Einfach überzustreifen
  • Flexibel, leicht und weich
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel
  • Nicht entflammbar
  • Wiederverwendbar
  • raumsparend
  • Länge: 50 Laufmeter
Weitere Informationen:
Durchmesser von:
100 mm
Durchmesser bis:
200 mm
Länge:
100 m
Farbe:
orange
Gewicht/m:
114 g
Weitere Suchbegriffe: Oberflächen-Schutznetz, Produkt Schutznetze, Versand-Schutznetz, oberflächenschutznetz grün, kunststoff-schutznetz, Kunststoff, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 176,42*
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,2191* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 176,42*
€ 209,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 172,83*
€ 205,67
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 160,48*
€ 190,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 151,11*
€ 179,82
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 139,48*
€ 165,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 135,32*
€ 161,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 121,91*
€ 145,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.