Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASBEST BIG BAG 90 x 90 x 110 – 1.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASBEST BIG BAG 90 x 90 x 110 – 1.000 kg
ASBEST BIG BAG 90 x 90 x 110 – 1.000 kg
Artikel-Nr.:
     157-BB5416
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     5416
EAN/GTIN:
     4250473901601
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag
  • BIG BAG Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
  • beschichtet
  • Schürzendeckel zum Zubinden
  • BIG BAG oben offen – Boden geschlossen
  • 4 Hebeschlaufen je ca. 25 cm Länge
  • Größe 90 x 90 x 110 cm
  • Tragegewicht 1.000 kg
  • Gewebestärke: 130 + 20 g/m2
  • Leergewicht: 1,3 kg
  • Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, asbestsack asup, bausack, Behälter, Muldenbag, großer Sack
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 157
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 7,90*
    € 10,81*
    3 Tage
    180
    € 4,99*
    ab € 5,96*
    € 14,85*
    Preise: Lager 157
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 157
    Versand: Lager 157
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 235,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ASUP
    0274
    ab € 8,16*
    Ähnlich
    ASUP
    8168
    ab € 5,67*
    Ähnlich
    ASUP
    7070
    ab € 4,33*
    Ähnlich
    ASUP
    4862
    ab € 4,02*
    Ähnlich
    ASUP
    6428
    ab € 3,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.