Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG BAG 100 x 100 x 100 cm, 1.000 kg, mit Schürzendeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG BAG 100 x 100 x 100 cm, 1.000 kg, mit Schürzendeckel
BIG BAG 100 x 100 x 100 cm, 1.000 kg, mit Schürzendeckel
Artikel-Nr.:
     157-BB0274
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     0274
EAN/GTIN:
     4250473901380
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
  • BIG BAG Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
  • unbeschichtet
  • Schürzendeckel zum Zubinden
  • BIG BAG oben offen – Boden geschlossen
  • 4 Hebeschlaufen je ca. 25 cm Länge
  • Größe 100 x 100 x 100 cm
  • Tragegewicht 1.000 kg
  • Gewebestärke: 150 g/m2
  • Leergewicht: 1,42 kg
  • Weitere Suchbegriffe: bausack, Behälter, Muldenbag, großer Sack
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ASUP
    5416
    ab € 5,96*
    Ähnlich
    ASUP
    8168
    ab € 5,71*
    Ähnlich
    ASUP
    7070
    ab € 4,34*
    Ähnlich
    ASUP
    4862
    ab € 4,04*
    Ähnlich
    ASUP
    6428
    ab € 3,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.